| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26867187 Herst.-Nr.: 47232 EAN/GTIN: 4002888472326 |
| |
|
| | |
| - Easy Patch Funktion: ermöglicht ein einfaches herausziehen des RJ-45 Steckers bei engen Patchfeldern - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568-C.2 - Farbe: weiß
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26 | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |