Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird RJ45/RJ45 Cat6 1m Netzwerkkabel Pink F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird RJ45/RJ45 Cat6 1m Netzwerkkabel Pink F/UTP (FTP)
Gembird RJ45/RJ45 Cat6 1m Netzwerkkabel Pink F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26849990
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6-1M/RO
EAN/GTIN:
     8716309077989
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Abgeschirmtes CAT6 AWG26 Patchkabel mit vergoldeten 8P8C

Snagless boots
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Pink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
24
Zertifizierung
UL, ISO 9002, VDE
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.