Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 221-412 Drahtverbinder Cage Clamp Orange, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-412 Drahtverbinder Cage Clamp Orange, Transparent
Wago 221-412 Drahtverbinder Cage Clamp Orange, Transparent
Wago 221-412 Drahtverbinder Cage Clamp Orange, Transparent
Wago 221-412 Drahtverbinder Cage Clamp Orange, Transparent
Artikel-Nr.:
     1886-M0344077
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-412
EAN/GTIN:
     4050821808435
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.6 g
Breite
13.1 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
8.3 mm
Merkmale
Stecker
Cage Clamp
Produktfarbe
Orange, Transparent
Spannung
450 V
Stromstärke
32 A
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
108500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2035*
€ 0,2535*
1 Tag
19500
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,206*
€ 0,256*
1 Tag
57500
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2073*
€ 0,2573*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20759*
€ 0,25759*
1 Tag
53400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2154*
€ 0,2654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,2061*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-006
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-512/000-004
ab € 0,369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.