Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 325
Fluke 325
Fluke 325
Fluke 325
Fluke 325
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26825084
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4152643
EAN/GTIN:
     959696237668
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
283 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V, CAT IV 300V
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
400 A
Gleichstrom (max.)
400 A
AC-Spannung
600 V
DC-Spannung
600 V
Widerstand (min.)
40 Ohm
Widerstand (max.)
40000 Ohm
Kontinuität
30 Ohm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,6425*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 288,10*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 638,14*
Zubehör
Fluke
T5-1000
ab € 192,02*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,94*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 190,00*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.