Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47182 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47182 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47182 Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26818018
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47182
EAN/GTIN:
     4002888471824
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei

- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei)
- Gigabit kompatibel sowie 10GBase-T
- 10/100/1000/10GBase-T Unterstützung
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.