Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 35590 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 35590 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Aluminium, Weiß
Vivanco 35590 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Aluminium, Weiß
Vivanco 35590 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Aluminium, Weiß
Vivanco 35590 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Aluminium, Weiß
Vivanco 35590 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Aluminium, Weiß
Vivanco 35590 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26799543
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     35590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der kompakte Aluminiumständer ist für alle Tablet Computer geeignet, die eine Dicke von maximal 15mm haben (z.B. Apple iPad, Samsung Galaxy).

Dank der rutschfesten Unterseite und der kratzsicheren Einlage steht das Tablet sicher und geschützt im Ständer - egal ob horizontal oder vertikal (hier ist eine max. Größe von 7 Zoll / 17,8cm empfohlen). Das elegante Design und hochwertige Material machen diesen Halter auch ohne Tablet Computer zu einem Blickfang auf dem Schreibtisch.

- Für Tablet Computer bis max. 15mm Dicke
- Standfläche 99 x 102mm
- Nur 27mm hoch
- Anti-Rutsch Unterseite
- Anti-Kratz Aufnahme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
27 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trust International
17741
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.