Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106094 Mülleimer-Zubehör Schwarz, Grün Geruchsabsorbierender Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6106094 Mülleimer-Zubehör Schwarz, Grün Geruchsabsorbierender Filter
Helit H6106094 Mülleimer-Zubehör Schwarz, Grün Geruchsabsorbierender Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26762358
Herst.-Nr.:
     H6106094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Geruchsabsorbierender Filter
Markenkompatibilität
Helit
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Kunststoff
Kompatibilität
H61052, H61057, H61058, H61073, H64058
Volumen (l)
2 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106093
ab € 4,66*
Ähnlich
k.A.
115901
ab € 5,98*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.