Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 5m Cat.6 Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 5m Cat.6 Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Tecline 5m Cat.6 Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26708356
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     77805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • wesentlich flacher als jedes normale Patchkabel
    - ideal zum versteckten Verlegen unter z.B. Teppich, Türleisten, Laminat oder Sockelleisten
    - Twisted Pair, U/UTP ungeschirmt, 4 x 2 x AWG 32, mit PVC- Mantel
    - Außenmaß nur 1,5 x 6,0 mm
    - nicht für PoE Anwendungen geeignet
    - RJ45- Stecker an RJ45- Stecker
    - besonders kurze Knickschutztülle, ideal bei Platzproblemen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.