Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline S/FTP Cat6A, 20m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline S/FTP Cat6A, 20m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Tecline S/FTP Cat6A, 20m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26639197
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     73620
EAN/GTIN:
     4048889013915
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • hochwertiges Leoni-Kabel MegaLine F6-90 S/F flex CAT.7, halogenfrei
    - Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 27/7, 900 MHz
    - Innenleiter: Kupfer
    - Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
    - Belegung nach EIA/TIA 568B
    - Hirose TM21 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
    - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker

    Achtung, zu beachten bei CAT.6A:
    - "CAT.6A EIA/TIA" oder "Class EA" ist ein 10GBase-T Patchkabel im Channel gemessen
    - "CAT.6A ISO/IEC" (auch "A" tiefgestellt) ist ein 10GBase-T Patchkabel nach Komponententest mit voller Interkompatibilität
    - "CAT.6a" ("a" klein geschrieben): hierbei handelt es sich nicht um eine Norm und ist Cat6, 1000Base-T
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
27/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
900 MHz
Zertifizierung
EIA/TIA 568B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.