Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 15m F-type Koaxialkabel F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 15m F-type Koaxialkabel F-Typ Weiß
Tecline 15m F-type Koaxialkabel F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26637918
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39900815
EAN/GTIN:
     4040849118661
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Coax-Kabel
  • doppelt geschirmt
    - F-Stecker an F-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.