| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26636998 Herst.-Nr.: DK-1641-300 EAN/GTIN: 4016032215028 |
| |
|
| | |
| - Paare in Metallfolie und Gesamtgeflecht geschirmtes (PIMF) CAT 6 Patchkabel - Längenkennzeichnung auf den Hauben - Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung - 1:1 Belegung - 4x 2 AWG 26/7 - Twisted pair - 3P CAT 6 zertifiziert
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |