Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline S/FTP Cat6, 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline S/FTP Cat6, 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m S/FTP (S-STP)
Tecline S/FTP Cat6, 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26570888
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6 0,5m grau
patch kabel
  • Twisted Pair, S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
    - Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
    - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch)
    - für PoE (Power over Ethernet) geeignet
    - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Leiterart
Mehrdrahtig
AWG Kabelgröße
27
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.