Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 652012 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Dätwyler Cables 652012 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e
Dätwyler Cables 652012 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     3517B-69063874
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     652012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
D
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,25*
€ 6,44*
23 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,46*
30 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,83*
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,82*
€ 7,25*
23 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,80*
ab € 5,39*
€ 7,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.