Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör
AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör
AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör
AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör
AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör
AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör
AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör
AnMo WF-10 Mikroskop-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26463865
Hersteller:
     AnMo Electronics
Herst.-Nr.:
     WF-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter
Wireless Video-Erweiterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dino-Lite
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114 g
Höhe
16 mm
Breite
55.5 mm
Länge (mm)
120 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: funk videoübertragung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,03*
€ 487,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,73*
€ 479,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,60*
€ 448,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
AM4815ZT
ab € 747,20*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T5
ab € 352,60*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T-FV2W
ab € 397,66*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T
ab € 312,76*
Zubehör
Dino-Lite
AM4515ZT
ab € 484,98*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113TL
ab € 334,79*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113ZT
ab € 335,23*
Zubehör
Dino-Lite
AM4115ZTW
ab € 603,47*
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT4
ab € 709,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.