| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24916131 Herst.-Nr.: PKW-PIMF-KAT6A 10.0 SW EAN/GTIN: 9120046983134 |
| |
|
| | |
| - PREMIUM Kupferpatchkabel für 10 Gigabit Ethernet
- Gemessen nach Kategorie 6A - LSOH Mantel - S/FTP 4x2xAWG26/7 - Belegung nach TIA/EIA 568B - Jedes Patchkabel getestet - Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes Drücken und schützt die Klinke - Einzelverpackung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 26/7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |