Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47146 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47146 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47146 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24897578
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47146
EAN/GTIN:
     4002888471466
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: blau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.