Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 80C00002AAA-A IP-Telefon Schwarz 9 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 80C00002AAA-A IP-Telefon Schwarz 9 Zeilen LCD
Mitel 80C00002AAA-A IP-Telefon Schwarz 9 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24485430
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     80C00002AAA-A
EAN/GTIN:
     7630013825739
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Mitel 6867 ist ein SIP-Telefon mit 9 Leitungen für Benutzer, die hohe Anforderungen an ihre Telefone und Netzwerke stellen. Die Freisprecheinrichtung mit 2 Mikrofonen und erweiterte Audioverarbeitung bietet eine dynamische und klare Gesprächsqualität. Mit zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen unterstützt das Mitel 6867 moderne High-Speed-Netzwerke. Es verfügt über ein großes LC-Farbdisplay, 6 programmierbare Softkeys, 4 programmierbare kontextabhängige Systemtasten und native DHSG/EHS-Headset-Unterstützung. Eine optionale abnehmbare Tastatur und bis zu drei Erweiterungsmodule machen aus dem Mitel 6867 ein robustes Kommunikationstool zur Produktivitätssteigerung. Mit vollständig anpassbarem Tasten-Layout, XML-Funktionen und der PoE Klasse 2 ist das Mitel 6867 eines der fortschrittlichsten SIP-Telefone auf dem Markt. Bemerkenswerte Audioqualität Alle Mitel SIP-Telefone der 6800 Serie sind mit der HD-Audiotechnologie Hi-Q™ von Mitel ausgestattet, die eine bessere Leistung und klarere Sprachqualität garantiert. Integrierte HD-Breitband-Audio-Codecs, erweiterte Audioverarbeitung und Hardwarekomponenten, die einen echten Breitband-Frequenzbereich unterstützen, sorgen im Mitel 6867 für eine überragende Sprachqualität. Ob Hörer, Freisprechanlage oder Headset-Anschluss – die Gespräche klingen immer klar und unverfälscht. Noch beeindruckender ist das einzigartige Konzept der Freisprecheinrichtung des Mitel 6867, die durch zwei Mikrofone und erweiterte Audioverarbeitung eine dynamischere und klarere Gesprächsqualität im Freisprechbetrieb gewährleisten. Großes Farbdisplay Das Mitel 6867 ist mit einem hochauflösenden 3,5" QVGA-LC-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die satten Anzeigen erhöhen die Produktivität und die Benutzerfreundlichkeit: Dank des großen Farbdisplays mit ICON-basierten Navigationsmenüs und intuitiver Benutzeroberfläche lassen sich die vielen leistungsstarken Telefoniefunktionen des Mitel 6867 instinktiv bedienen. Flexible Headset-Optionen Das Mitel 6867 ist mit einem innovativen Headset-Anschluss ausgestattet, der DHSG/EHS- und modulare 4-polige Headset-Verbindungen unterstützt. Benutzer mit Wireless-Headsets, die DHSG/EHS unterstützen, können jetzt eine direkte Verbindung zum Mitel 6867 herstellen – ohne zusätzliche Adapter oder Kabel anschaffen zu müssen. Umweltfreundlich Alle Mitel SIP-Telefone der 6800 Serie sind umweltfreundlich konzipiert. Das Mitel 6867 hat die PoE Klasse 2 und wechselt dynamisch die PoE-Klasse, wenn ein Erweiterungsmodul angeschlossen wird. Dadurch arbeiten das Telefon und die Netzwerk-Switches stromsparender. Das Mitel 6867 unterstützt auch optionale Netzadapter mit Energieeffizienz Level V. Dank der reduzierten Verpackung aus 100 % recyceltem und biologisch abbaubarem Material gehören die SIP-Telefone der Mitel 6800 Serie zu den umweltfreundlichsten auf dem Markt.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, SSL/TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
BV16, BV32, G.711, G.711a, G.722, G.722.2, G.726, G.729, iLBC
Echounterdrückung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmauflösung (numerisch)
1 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
9 Zeilen
Leistungen
Passwortschutz-Art
Benutzer
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.