| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24452047 Herst.-Nr.: PKW-STP-K5E 2.0 BL EAN/GTIN: 9120046981451 |
| |
|
| | |
| - PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 5e
- 100% Kupferlitzen - Geeignet für Übertragungen bis zu 1 Gigabit - LSOH - halogenfreier - Mantel - F/UTP Schirmung - Kabel 4x2xAWG26/7 - Belegung nach TIA/EIA 568B - Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes Drücken und schützt die Klinke - 9 verschiedene Farben
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |