Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin PKW-UTP-KAT6 7.0 BL Netzwerkkabel Blau 7 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin PKW-UTP-KAT6 7.0 BL Netzwerkkabel Blau 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Wirewin PKW-UTP-KAT6 7.0 BL Netzwerkkabel Blau 7 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24451627
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     PKW-UTP-KAT6 7.0 BL
EAN/GTIN:
     9120046989075
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Unsere Wirewin KAT6A Patchkabel sind optimal in Verbindung mit den Wirewin KAT6A Komponenten.
Eine perfekte Abstimmung zwischen Datenkabel, Keystone Jack und Patchkabel von Wirewin wird von uns garantiert.
Das untermauern wir auch mit einer 25-jährigen Systemgarantie von Wirewin!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.