| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24451432 Herst.-Nr.: PKW-UTP-KAT6 3.0 BL EAN/GTIN: 9120046989051 |
| |
|
| | |
| Unsere Wirewin KAT6A Patchkabel sind optimal in Verbindung mit den Wirewin KAT6A Komponenten. Eine perfekte Abstimmung zwischen Datenkabel, Keystone Jack und Patchkabel von Wirewin wird von uns garantiert. Das untermauern wir auch mit einer 25-jährigen Systemgarantie von Wirewin! Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |