Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-CF-120 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-CF-120 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
LC-Power LC-CF-120 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
LC-Power LC-CF-120 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
LC-Power LC-CF-120 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
LC-Power LC-CF-120 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24220305
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CF-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Gehäuselüfter 120mm
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.18 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
148 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Stecker
4-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
15.7 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.5 dB
Mindestluftstrom
20.15 cfm
Maximaler Luftstrom
50.65 cfm
Luftstrom
86.05 m³/h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.