Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE VideoMic GO Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE VideoMic GO Schwarz Studio-Mikrofon
RØDE VideoMic GO Schwarz Studio-Mikrofon
RØDE VideoMic GO Schwarz Studio-Mikrofon
RØDE VideoMic GO Schwarz Studio-Mikrofon
RØDE VideoMic GO Schwarz Studio-Mikrofon
RØDE VideoMic GO Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23863488
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     VIDEOMIC GO
EAN/GTIN:
     698813003396
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
79 mm
Mikrofongewicht
73 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-35 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.