Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-2092200 Herst.-Nr.: 2092.200 EAN/GTIN: 4028177014114 |
| |
|
| | |
| Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,0 mm. Im Bereich enger Toleranzen sollten die Käfigmuttern für Profilblechstärken von 1,2 – 1,5 mm verwendet werden. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 200 g | Merkmale | Produkttyp | Käfigmutter | | Produktfarbe | Silber | | Verbindender thread type | M6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2318* | € 0,3118* | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,2402* | € 0,3202* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,242* | € 0,322* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2426* | € 0,3226* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2448* | € 0,3248* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|