Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM-4GDR3L-SO-1600 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP RAM-4GDR3L-SO-1600 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
QNAP RAM-4GDR3L-SO-1600 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23133030
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-4GDR3L-SO-1600
EAN/GTIN:
     885022006694
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
QNAP TS-x51
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-451+-8G
ab € 513,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.