Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885263 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885263 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 7 cm
Inter-Tech 88885263 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23046898
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel F
Rack Zubehör
rack zubehör
  • Hochwertiger CPU-Kühler nach AMD Standard
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
310 g
Design
Material
Kupfer
Rack-Kapazität
1U
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
70 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket F (1207)
Kompatible Prozessoren
AMD Opteron
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
19.1 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
53.8 dB
Mindestluftstrom
4.162 cfm
Maximaler Luftstrom
24.329 cfm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.