Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66019 Herst.-Nr.: 94164 EAN/GTIN: 4040849941641 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,72* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,72* | € 1,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,84* | € 2,28* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,36* | € 15,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,57* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|