Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66017 Herst.-Nr.: 94162 EAN/GTIN: 4040849941627 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,74* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,75* | € 1,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,67* | € 1,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,52* | € 28,66* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,85* | € 32,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|