Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 58,4 cm (23")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 58,4 cm (23")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 58,4 cm (23")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 58,4 cm (23")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 58,4 cm (23")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 58,4 cm (23")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22834422
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4807101
EAN/GTIN:
     438596601866
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
  • Verdunkelt das Bild bei 30° Seitenansicht und verhindert so das Mitlesen von Informationen durch Dritte
    - Reduziert Blendung und hilft, Augenreizungen zu vermeiden
    - Daten auf dem Display sind nur lesbar bei Frontalansicht
    - Einfach anzubringen und wieder abzunehmen
    - Schützt das Display gegen Fingerabdrücke, Staub und Kratzer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
509.6 mm
Höhe
287.3 mm
Tiefe
1.6 mm
Gewicht
140 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
349 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
440 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
23 "
Bildumfang HxW
287 x 510 mm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Schutzfunktion
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Technische Details
Zertifizierung
HIPAA, TAA
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
PF230W9B
ab € 84,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.