| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-22821260 Herst.-Nr.: 96419 EAN/GTIN: 4040849964190 |
| |
|
| | |
| Netzwerkflachkabel zum einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.
- Außenmaß nur ~1.5 mm x 6 mm - Geringer Biegeradius - Leicht zu beschriften - Ideal fürs Heimnetzwerk - mit angespritzter Knickschutztülle - mit vergoldeten Kontaktflächen - Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |