Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N806-03M Glasfaserkabel 3 m SC Aqua-Farbe, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N806-03M Glasfaserkabel 3 m SC Aqua-Farbe, Beige
Tripp Lite N806-03M Glasfaserkabel 3 m SC Aqua-Farbe, Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2274073
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N806-03M
EAN/GTIN:
     373321248070
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203.2 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
101.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
50/125 µm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332124804
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Beige
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,50*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,59*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,49*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,90*
Zubehör
Tripp Lite
N366-03M-AP
ab € 32,80*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,22*
Zubehör
Tripp Lite
N506-03M
ab € 13,42*
Zubehör
Tripp Lite
N806-10M
ab € 17,31*
Zubehör
Tripp Lite
N816-03M
ab € 12,68*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M
ab € 16,59*
Zubehör
Tripp Lite
N820-07M
ab € 23,09*
Zubehör
Tripp Lite
N820-10M
ab € 26,39*
Zubehör
Tripp Lite
N820-15M
ab € 35,80*
Zubehör
Tripp Lite
N820-30M
ab € 58,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.