| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-22521553 Herst.-Nr.: 4044951014743 EAN/GTIN: 4044951014743 |
| |
|
| | |
| Patchkabel sind zur Verbindung eines Computers mit einem Switch oder Hub innerhalb eines 10/100/1000 Mbit Ethernet Netzwerks gedacht. Die Netzwerkkabel in verschiedenen Längen erleichtern dem User das Leben. Der Vorteil der Patchkabel nach Cat.6 Standard: Sie unterliegen einer höherwertigen Fertigung und bieten höhere Übertragungsraten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |