Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00088473 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00088473 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Hama 00088473 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2215558
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00088473
EAN/GTIN:
     4007249884732
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • Schnell-Ladegerät - Ausgangsspannung: 5 V/2 A - 100-240 V, 50-60 Hz - ultraleichtes Gewicht - TÜV-/GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.4 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Zertifizierung
TÜV/GS
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, hama reiseladegerät, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.