Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex GPCPCU050-555HB Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand-Rex GPCPCU050-555HB Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Brand-Rex GPCPCU050-555HB Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21865363
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     GPCPCU050-555HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Zertifizierung
ISO/IEC 61935-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,10*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(16)
ab € 1,65*
Zubehör
RS Pro
2010273
ab € 5,23*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.