Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 3m Cat6 FTP Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 3m Cat6 FTP Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)
Dexlan 3m Cat6 FTP Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)
Dexlan 3m Cat6 FTP Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)
Dexlan 3m Cat6 FTP Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)
Dexlan 3m Cat6 FTP Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)
Dexlan 3m Cat6 FTP Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21779213
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     234250
EAN/GTIN:
     3548382342501
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.