Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-60D-24 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-60D-24 Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL LPF-60D-24 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21609513
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-60D-24
EAN/GTIN:
     1909071063084
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Breite
43 mm
Höhe
32 mm
Tiefe
162.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-12
ab € 20,43*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-30
ab € 22,91*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-36
ab € 23,12*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60D-42
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.