Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83223 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83223 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83223 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83223 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83223 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83223 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2134900
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83223
EAN/GTIN:
     757120832232
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
350 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.