Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83369 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83369 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83369 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83369 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83369 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83369 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83369 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83369 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83369 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132136
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83369
EAN/GTIN:
     757120833697
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.