Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83489 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83489 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83489 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83489 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83489 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83489 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132093
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83489
EAN/GTIN:
     757120834892
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
550 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.