Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Grey 7m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Grey 7m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Grey 7m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Grey 7m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Grey 7m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Grey 7m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2130135
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83371
EAN/GTIN:
     757120833710
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
293 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
550 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.