Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videk 2996AS-1GY Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videk 2996AS-1GY Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Videk 2996AS-1GY Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21291891
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2996AS-1GY
EAN/GTIN:
     5037374409332
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
4261LP
ab € 3,65*
Zubehör
Videk
4262LP
ab € 4,64*
Zubehör
Videk
4263
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.