Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron V-31G Chipset Kühler 5 cm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron V-31G Chipset Kühler 5 cm Schwarz, Blau
Dynatron V-31G Chipset Kühler 5 cm Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21197506
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     V31G
EAN/GTIN:
     4260133126688
Suchbegriffe:
Chipkühler
Grafikkarten Lüfter
Grafikkartenkühler
grafikkartenkühler
Stylischer, aktiver Chipsatz-Kühler mit leisem 50x50x10mm Lüfter und 3-poligem Stecker
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
54.6 x 54.6 x 12.7 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Chipset
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
50 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Maximaler Luftstrom
12.07 cfm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,74*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.