Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech F-120-S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech F-120-S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech F-120-S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech F-120-S Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21196588
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885060
EAN/GTIN:
     4260133121966
Suchbegriffe:
Komponent
Laufruhiger Gehäuse-Lüfter mit 120mm Durchmesser und 3Pin-Anschluss.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Stecker
3-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
20 dB
Maximaler Luftstrom
90.1 cfm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.