Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83171 Netzwerkkabel Blau 50 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83171 Netzwerkkabel Blau 50 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83171 Netzwerkkabel Blau 50 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83171 Netzwerkkabel Blau 50 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83171 Netzwerkkabel Blau 50 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20921746
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83171
EAN/GTIN:
     757120831716
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.