Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMYAF Computerkühlsystem Speichermodul Kühler 6 cm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMYAF Computerkühlsystem Speichermodul Kühler 6 cm Schwarz, Rot
Corsair CMYAF Computerkühlsystem Speichermodul Kühler 6 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20816744
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMYAF
EAN/GTIN:
     843591043397
Suchbegriffe:
Speicherkühler
corsair speicherkühler
speicherkühler
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
7 - 13.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
120 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
Schweden
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Speichermodul
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
21 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25 dB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.