| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-20806768 Herst.-Nr.: 33217 EAN/GTIN: 4040849332173 |
| |
|
| | |
| - Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel
- Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) - Gesamtschirmung: Geflecht - Paarfolge nach EIA/TIA 568 - mit angespritzter Knickschutztülle - Längenangabe auf der Tülle - mit vergoldeten Kontaktflächen - Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |