Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MagTek 21073062 Magnetkartenleser Schwarz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MagTek 21073062 Magnetkartenleser Schwarz USB
MagTek 21073062 Magnetkartenleser Schwarz USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20138534
Hersteller:
     MagTek
Herst.-Nr.:
     21073062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energieverbrauch
110 mA
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
127.57 g
Technische Details
Schnittstelle
USB
Scangeschwindigkeit (min.)
40 mm/sek
Scangeschwindigkeit (max.)
600 mm/sek
USB Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.