Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 0.5m Cat6a SSTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 0.5m Cat6a SSTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m S/FTP (S-STP)
ACT 0.5m Cat6a SSTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20096891
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB9200
EAN/GTIN:
     8716065307467
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.