Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50147 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 50147 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay 50147 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay 50147 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-62837
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50147
EAN/GTIN:
     4040849501470
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
26/7
Biegeradius (min.)
44.8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4050
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,46*
€ 2,30*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,57*
€ 2,48*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,62*
€ 2,55*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,55*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95211
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
68042
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
68053
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay
68703
ab € 0,38*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
95208
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.