Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68698 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 68698 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68698 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68698 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     820-883290
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68698
EAN/GTIN:
     4040849686986
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
28/7
Biegeradius (min.)
48 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,95*
6 Tage
5161
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,50*
€ 2,25*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,01*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,99*
€ 3,03*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,44*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 0,43* pro Meter)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95254
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
72572
ab € 1,11*
Zubehör
Goobay
92454
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
92462
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95453
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
95468
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.