Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19664989
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RX1214RP
EAN/GTIN:
     4711174721610
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
400 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
121 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Geräuschpegel
42.2 dB
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Speichermedium
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
48 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
14000 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.600,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,21*
€ 2.022,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,00*
€ 1.977,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,37*
€ 1.943,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,16*
€ 1.904,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,86*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,56*
Zubehör
Synology
FAN 80*80*25_3
ab € 10,26*
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 71,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.